テラモト
テラモトの 土木建築関連
テラモトの ショベル
テラモトの 除雪ショベル
Wスコップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ダークグレー
注文コード
62963155
品番
DP-373-100-5
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
柄にもハンドルがついたダブルハンドルで、除雪や溜まった雨水の処理作業などが安定して行えます。樹脂製で軽く、強度のある一体成形品です。
用途
スコップ
材質
ポリプロピレン
色
ダークグレー
質量(g)
950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×216×1157