テラモト
テラモトの ポリ袋・ゴミ袋
テラモトの ポリ袋(ゴミ袋)
小型ポリ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62963399
品番
DS-240-932-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥130
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
回収に便利な中袋。サイズをご確認の上、お選びください。
容量(L)
30
色
黒
厚さ(mm)
0.025
用途
ポリ袋
材質
低密度ポリエチレン
寸法(mm)
500×700
規格
LN-32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62963399
DS-240-932-0
54785466
LN-32
ゴミ袋30L LLDPE
サンキョウプラテック
1冊(10枚)
¥
149
税込
¥
164
メーカー違いの相当品です