曜日別特売
DSE-TSP1407B-6AP13 チルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨ 62963445

本体

DSE-TSP1407B-6AP13 チルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨ 62963445
DSE-TSP1407B-6AP13 チルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨ 62963445
DSE-TSP1407B-6AP13 チルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨ 62963445
DSE-TSP1407B-6AP13 チルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨ 62963445
DSE-TSP1407B-6AP13 チルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨ 62963445
DSE-TSP1407B-6AP13 チルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨ 62963445
DSE-TSP1407B-6AP13 チルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨ 62963445
DSE-TSP1407B-6AP13 チルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨ 62963445
DSE-TSP1407B-6AP13 チルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨ 62963445
DSE-TSP1407B-6AP13 チルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨ 62963445
DSE-TSP1407B-6AP13 チルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨ 62963445
DSE-TSP1407B-6AP13 チルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨ 62963445
DSE-TSP1407B-6AP13 チルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨ 62963445

チルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1350、下肢空間:1185注文コード62963445品番DSE-TSP1407B-6AP13
参考基準価格(税別)¥373,400販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ワーカーに寄り添い、空間に映える。電動で昇降するテーブルSEQUENCE。時には立ちあがってデスクに向かってみる。視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。

幅(mm)1350、下肢空間:1185質量(kg)62.5材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS、PVC(芯材)パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、脚:スチール、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABS高さ(mm)680~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板(水平時):約60、コードダクト:約5天板厚さ(mm)25特性耐荷重/天板(水平時):約60kg、コードダクト:約5kg、棚板:約15kg、カバンフック:約5kg、機能/電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)、デスクマット付き、カバンフック付きグリーン購入法適合昇降範囲(mm)680~1290サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※設置の際は、壁面や隣り合うものから251mm以上離してください。※木目天板はランダムパターンのため、揃わない仕様になります。※暗い色の天板は使用状況や光の光沢により、指紋などの汚れが目立つ場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする