OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)

(120件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 62964134 品番 T13-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP 厚さ(mm)0.03 幅(mm)130 高さ(mm)180 テープあり 適合規格食品衛生法規格基準 サイズ写真2L判 規格T 13-18 質量(g/枚)1.4 テープ部分(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006798340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 120
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
商品梱包
卸売・小売業

本の梱包に使用しています。 B5盤の本で、厚みがあり、B5のOPPに入りきらない時にちょうど良いサイズです。

2025-12-04
用途:
ノベルティでお配りする団扇のパッケージとして。

袋の下部に穴をあけて、団扇の持ち手を通して、団扇をそのまま入れます。
汚れやすい紙の部分が守られるので良いですよ。
もうちょっと厚みのあるOPP袋があるともっと良いかな。

2024-10-21
用途:
商品の梱包に使用
ジールデザイン 様

たくさん使うので、コスパ重視になります ノリ付きにも関わらず、大手メーカー製品より安くとても重宝しています 今後もリピート購入します

2025-01-20
用途:
コロナ禍以降、商品をむき出しにせず、ラッピングするようにしました。

シール付きなので手間が省けて、素早くすっきりとにラッピングできます。

対象商品:
09166403
2024-07-20
用途:
手ごろな価格で助かる
brocadedoll工房 様

確りした袋で透明感も有り中に入れた商品がきれいに見える

1人が参考にしています
対象商品:
35685176
2024-04-04
用途:
代行車検で 新車検証入れに
自動車・二輪車・自転車関連業

ICチップ埋め込み型の新車検証入れにピッタリサイズ。
幅はピッタリなので、長手は深く折返して、粘着テープ付のフラップを貼り付ければOK.

対象商品:
74317164
2024-01-02
用途:
商品を入れて販売します
卸売・小売業

自社製の商品の販売には欠かせません。サイズが豊富で助かります。

対象商品:
74317146
2024-08-06
用途:
商品の梱包
教育・研究機関

ちょうどよいサイズを探しており、見つかってよかったです。重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする