仕様塗布可能な材質:金属全般、コンクリート、木材、石材、注意を要する材質:プラスチック、メッキ処理金属
色調(混合後)濃灰色
混合比(主剤:硬化剤)9:1
質量(kg)入り目:主剤(0.41)、硬化剤(0.05)
可使時間(分/25℃)50
硬化時間(時間)(25℃)16
耐熱温度(℃)120
比重(ASTM D792)2
硬度(ショア D)88
特性高絶縁性、耐薬品性、動摩擦効果
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。機械部品やレール等の耐摩耗補修。
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類