NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内径d(Φmm)
160
130
150
160
110
120
10
12
85
95
140
55
外径D(Φmm)
240
200
225
240
215
19
21
110
120
175
190
80
幅B(mm)
38
33
35
38
40
5
13
18
20
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62965045
品番
6032LLU
参考基準価格(税別)
¥87,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
合成ゴムが接触しながら両側よりシールドしているため、防じん性に大変優れたベアリングです。
用途
自動車・産業機全般に。
トラスコ品番
819-8117
外径D(Φmm)
240
幅B(mm)
38
内径d(Φmm)
160
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方