NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
160
130
140
150
170
180
190
200
105
120
160
外径D(Φmm)
240
200
210
225
260
280
290
310
190
215
230
270
180
幅B(mm)
38
33
35
42
46
51
36
40
45
48
58
24
28
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62965054
品番
6032ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥77,100
金属のシールド板により両側からシールドされており、防じん性に優れます。
用途
防じん性が要求される高速回転用途など。
トラスコ品番
819-8202
外径D(Φmm)
240
幅B(mm)
38
内径d(Φmm)
160
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62965054
6032ZZ
40144797
6032ZZ
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
33,980
税込
¥
37,378
注文コードが変更になりました