Hポテト耐油袋

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード62965062 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540

フライドポテトやコロッケ・メンチカツなどの惣菜を1個入れるのにちょうどいい大きさの耐油袋です。スーパーマーケットなどの惣菜売り場や地域のお祭り・イベント、観光地などでの食べ歩き用にどうぞ。

材質白-耐油晒50g/m2 寸法(mm)90×110×マチ45 無地 サイズS メーカー商品コード004162100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62965062
2022-09-06
用途:
ドーナツを入れるのに使用しています。
飲食業

ドーナツ一個のサイズが袋の大きさと丁度良く、マチがあるので、扱いやすいです。

2022-11-29
用途:
ポテトフライ、唐揚げ
プラザキッチン 様 (飲食業)

今までずっと使用していたのですが、いろいろ探してやっと見つけました。これからもずっと使い続けたいです。

対象商品:
62965062
2022-01-13
用途:
ポテト
飲食業

揚げポテトや揚げドーナツなどに使用出来て良かったです。清潔感も出るので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする