6034ZZ 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 62965063

6034ZZ 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 62965063
6034ZZ 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 62965063

深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径d(Φmm)170
外径D(Φmm)260
幅B(mm)42
内容量1個注文コード62965063品番6034ZZ
参考基準価格(税別)¥92,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

金属のシールド板により両側からシールドされており、防じん性に優れます。

用途防じん性が要求される高速回転用途など。トラスコ品番819-8205外径D(Φmm)260幅B(mm)42内径d(Φmm)170軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする