NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内径d(Φmm)
160
130
140
150
170
180
190
200
105
120
160
外径D(Φmm)
290
200
210
225
260
280
290
310
190
215
230
270
180
幅B(mm)
48
33
35
42
46
51
36
40
45
48
58
24
28
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62965219
品番
6232ZZ
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
金属のシールド板により両側からシールドされており、防じん性に優れます。
用途
防じん性が要求される高速回転用途など。
トラスコ品番
819-8203
外径D(Φmm)
290
幅B(mm)
48
内径d(Φmm)
160
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方