曜日別特売
6234C3 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 62965228

深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径d(Φmm)170
外径D(Φmm)310
幅B(mm)52
内容量1個注文コード62965228品番6234C3
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。
普通隙間より大きいタイプです。
高速回転にも適しています。

用途自動車・産業機全般に。トラスコ品番819-7960外径D(Φmm)310幅B(mm)52内径d(Φmm)170軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする