NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 (背面組合せ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62965395
品番
7030DB
参考基準価格(税別)
¥286,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
背面組合せにより軸受の作用点距離が大きく、モーメント荷重の負荷能力が高いです。
用途
一般産機用。
内径d(Φmm)
150
外径D(Φmm)
225
幅B(mm)
35
トラスコ品番
819-6443
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方