曜日別特売
90角丸 コースター 黒 三善 62966566

90角丸 コースター 黒 三善 62966566
90角丸 コースター 黒 三善 62966566

コースター 黒

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状角丸
内容量1パック(100枚)注文コード62966566品番90角丸
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

白コースターへのベタ印刷ではなく、黒原紙を使用している為、「インク臭」「吸収性」を解決した商品です。

材質形状角丸寸法(mm)90×90厚さ(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 色はオシャレ
有限会社アンパーサンド

色はオシャレですが若干薄くて吸水性が弱いです。
バーで長時間使っているとビシャビシャになってグラスの底にくっ付きます。笑
まあ、1、2杯なら問題はないですが。。

対象商品 : 62966557
2025-02-28
用途: お酒提供の際
スナックきっぽ飲食業

黒なので見た目もよく使っていてもシナシナしなく最後までしっかりとしているので愛用しております。
数が多いセットがあると嬉しいです。

2025-06-27
用途: バーでの消耗品
BAR SCAPER飲食業

製品もしっかりしていて、厚みもあり満足しております。
到着も早かったです。

対象商品 : 62966557
2023-09-10
用途: お客様用
飲食業

値段も手頃で、使い捨て感覚で利用してます。リピート間違いなしです。

対象商品 : 62966566
2022-12-06
用途: 店舗使用
らぴえ飲食業

他ネットショップでは、黒色になった途端に価格が倍以上高くて渋々白色を利用していました。こちらでは白色と同じ価格で仕入れられて大変嬉しいです! これからも利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする