CD11-MU CDノート A5 日本ノート 枚数28 62969978

CDノート A5

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10冊) 色(表紙)辛子 行数25 注文コード62969978 品番CD11-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は色・行数など13種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラーノート
用途や世代・性別を問わず、さまざまなシーンで活躍するスタンダードなノートです。
表紙には、上品な織物の色合いと風合いを表現した特殊紙を使用。
伝統的な飾り罫のクラシカルなデザイン。

サイズA5 枚数28 引流し罫 罫幅(mm)7 行数25 色(表紙)辛子

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-21
用途:
使いやすい定番ノート!
医療・福祉・介護関連業

ちょっとメモするのに、使い勝手が良く、またデザインもオーソドックスで大好きです。手頃な薄さなのも、持ち運びに便利。

2022-04-19
用途:
勉強時、メモが必要な時
金融・保険業

柄も色もオシャレで、紙の質感も好きで愛用しています。にじまず書きやすいです!サイズもさっとバックに入る大きさで気軽に持ち運べます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする