チーズ1/2 チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62971222 チーズ1/2 チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62971222 チーズ1/2 チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62971222 チーズ1/2 チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62971222 チーズ1/2 チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62971222

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

(52件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62971222 品番 チーズ1/2
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途配管資材に。 仕様バンドなし 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 中心から端面までの距離 L(mm)27
注意
※配管前にねじ部および管内を綺麗にしてください。汚れやゴミなどの異物は漏れやつまりの原因になります。
※配管時のシールテープ等が管内に入り込まないようにお願いします。
※使用条件と異なる用途でのご使用はお控えください。
※ネジ込み時に過大なトルクをかけたり締めすぎにご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62971222
2025-12-08
用途:
ガス配管

低圧のガス配管に使用していますが、規格品なので使用してみて特に問題はありません。他社の継手と比べ、とてもメッキがきれいです

2025-09-24
用途:
何の問題もなく使えます。
電気・ガス・熱供給・水道業

何の問題もなく使えます。パイプレンチの噛みもよく、
重宝します。

2025-08-26
用途:
管配管するとき

見た目もきれいだし、ねじ精度もすごくいいので満足です

2025-06-01
用途:
空調設備工事
建設業・工事業

エアー配管に使用しました。ねじ込み具合も問題なく使用しましたし、余分に注文して余っても、1つ1つビニールに入っているので在庫してもねじ部分が錆びないので非常に満足しています。

1人が参考にしています
2025-01-14
用途:
消雪ホースの分岐に
製造業

融雪散水ホースの分岐に使用です。高い物とは比較しておりませんが、強度も十分あり長い事使用可能と思います。

2025-06-01
用途:
水道管15Aを分岐して水栓を追加取付
建設業・工事業

コストパフォーマンスに優れた商品です。品質も最適です。

対象商品:
62971222
2023-06-13
用途:
配管に使用
株式会社リムテック 様

ものたろうマ−クでも、継手はメ−カ−品でなくとも十分に使えます。

対象商品:
62971222
2023-04-22
用途:
水栓の増設時の分岐で使用

ホース専用水栓の取り付けに使用しました。値段も安く、使用した感じも他のものと変わりなく問題ないようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする