曜日別特売
H11026015 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS 62972148

真空ポンプ交換用オイル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード62972148品番H11026015
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
容量(L)1仕様交換用オイル(ウルトラグレード15) E2M0.7・E2M1.5用適合本体E2M0.7・E2M1.5用グレードウルトラグレード15粘度15危険等級アズワン品番1-3043-11危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする