ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット

(114件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62972245 品番 4SE-025
販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。

材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0〜+0.03 刃径(Φmm)2.5 刃長(mm)10 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角(°)25 用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 シャンク径公差(mm)h6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

ハイススクエア4枚刃エンドミル切削条件

被削材 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 アルミニウム
アルミ合金
硬度 - 〜HRc20 HRc20〜HRc30 HRc30〜HRc40 -
強度 〜500N/mm2 500〜800N/mm2 800〜1000N/mm2 1000〜1300N/mm2 -
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
2.5 3800 90 3400 50 2900 50 1800 20 12100 290
3 3325 104.5 3040 75 2375 60 1520 30 10450 360
3.5 3000 120 2500 80 2100 60 1300 40 8600 340
4 2660 135 2090 95 1710 60 1050 45 7600 420
4.5 2300 160 1900 110 1600 70 1000 50 6700 400
5 2090 170 1710 120 1520 85 860 50 5990 445
5.5 1900 170 1600 130 1300 80 800 50 5500 420
6 1710 170 1520 140 1140 85 760 55 5320 445
6.5 1600 170 1300 130 1100 90 700 50 4700 450
7 1520 180 1280 140 1000 90 650 55 4560 500
8 1330 190 1050 150 860 100 530 60 3800 550
8.5 1200 180 1000 150 900 110 500 60 3600 550
9 1190 190 950 150 810 105 480 60 3370 560
9.5 1100 180 900 150 800 110 500 70 3200 580
10 1045 190 855 150 760 115 430 60 2950 570
11 1000 210 800 150 700 120 400 60 2700 450
12 855 210 760 170 600 115 380 70 2380 540
13 800 210 700 150 600 120 300 60 2300 530
14 760 210 670 150 530 115 330 70 2090 505
15 700 210 600 150 500 110 300 60 2000 500
16 665 210 530 150 430 99.75 270 60 1900 505
18 600 200 500 160 400 100 200 50 1700 480
20 532 190 430 150 380 99.75 210 60 1520 455
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 114
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
金属加工作業
有限会社石井製作所 様 (製造業)

7oと8oを合わせて購入しました、再研磨をして使うエンドミルではないので
使い捨てになってしまうので安価なのは助かります。
頻繁に使うサイズではないのですが、使ってみて切れ味は大手メーカーとそん色はありません、刃持ちの感想はこれからですがコーティングはしていないので普通ではないでしょうか

2025-02-17
用途:
SUS30303、SS400などの溝切
工作塾 様 (その他業種)

4枚刃としては、安価。切れ味も問題なく今後もこのシリーズを購入しようと考えています。

2025-09-04
用途:
穴あけ

耐久性は分かりませんが、問題なく使用出来ました。
また必要になりましたら検討します。

対象商品:
62972288
2024-08-20
用途:
6.5mmの長孔を晩期ンに開ける場合

6mmの軸を通す為に6.5mmの長孔の加工が必要だったが、エンドミルの刃径が1mm刻みの物が多い中、0.5mm刻みの当品があり、非常に助かった。

2024-09-13
用途:
ワーク材にもよるが
サービス業

リーマの代わりとして使用。使い勝手は良い。使用頻度も少ないし、2枚歯は使い難い。☆ひとかけは外形の寸法精度。バラツキはあるみたい。

対象商品:
62972254
2024-08-08
用途:
溝の加工
製造業

S45Cの素材に深さ6ミリ溝加工に使用している
問題なく加工は出来るのだが刃物の寿命がバラつきが
あるように思える

1人が参考にしています
対象商品:
44352822
2024-03-21
用途:
フライス加工
製造業

長さ決め等に使います。値段が安いのでよく買います。

ちょっと耐久性がないけど。

対象商品:
44352752
2023-06-16
用途:
金属加工時

思っていたよりサクサク切れて,快適に使えています.簡単な用途にはこれで十分そうです.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
3人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする