CH-LY10 コーナーガード(衝撃保護材)65×65 信栄物産 62972358 CH-LY10 コーナーガード(衝撃保護材)65×65 信栄物産 62972358 CH-LY10 コーナーガード(衝撃保護材)65×65 信栄物産 62972358 CH-LY10 コーナーガード(衝撃保護材)65×65 信栄物産 62972358

コーナーガード(衝撃保護材)65×65

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62972358 品番 CH-LY10
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。

レモンイエロー 材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄) 材質(本体)軟質塩ビ 長さ(mm)1000 用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。 寸法(mm)65×65×13
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当て板取付用のビス・アンカー等は付属しておりません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする