信栄物産
信栄物産の コーナーガード・クッション
信栄物産の L字型
コーナーガード(衝撃保護材)65×65
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
62972376
品番
CH-LY10-10
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
色
レモンイエロー
材質
当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)
材質(本体)
軟質塩ビ
長さ(mm)
1000
用途
駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
寸法(mm)
65×65×13
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当て板取付用のビス・アンカー等は付属しておりません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません