CH-LY20 コーナーガード(衝撃保護材)65×65 信栄物産 62972446

 

CH-LY20 コーナーガード(衝撃保護材)65×65 信栄物産 62972446
CH-LY20 コーナーガード(衝撃保護材)65×65 信栄物産 62972446
CH-LY20 コーナーガード(衝撃保護材)65×65 信栄物産 62972446
CH-LY20 コーナーガード(衝撃保護材)65×65 信栄物産 62972446

コーナーガード(衝撃保護材)65×65

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1本
色レモンイエロー
長さ(mm)2000
内容量1本注文コード62972446品番CH-LY20
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。

用途
駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
色
レモンイエロー
長さ(mm)
2000
材質
当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)
寸法(mm)
65×65×13
材質(本体)
軟質塩ビ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当て板取付用のビス・アンカー等は付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,700/税込¥2,970
北海道地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする