コーナーガード(衝撃保護材)35×35(エンドキャップ・付属品付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 62973112 品番 CRS-LY10-5
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。

レモンイエロー 材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂 材質(本体)軟質塩ビ 用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。 セット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ 長さ(mm)1000 寸法(mm)35×35×8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする