中空フリーガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 62973243 品番 FS-G10-10
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

視角確認と衝撃防止の保護材。接触による傷を防止する衝撃保護材。 軽くて取付が簡単粘着テープ付です。

グレー 材質(本体)酢酸ビニル(EVA) 用途ガレージのコーナー、建物の柱、室内の壁面角などに最適。 仕様粘着テープ付 長さ(mm)1000 寸法(mm)23(11)×53 質量(kg)0.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする