曜日別特売
HS-C10-5 ホームストッパー 信栄物産 62974108

 

HS-C10-5 ホームストッパー 信栄物産 62974108
HS-C10-5 ホームストッパー 信栄物産 62974108
HS-C10-5 ホームストッパー 信栄物産 62974108
HS-C10-5 ホームストッパー 信栄物産 62974108

ホームストッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(5本)
茶(ブラウン)
高さ(mm)19.5
長さ(mm)1000
内容量1セット(5本)注文コード62974108品番HS-C10-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,500

荷受場にも安心のホームストッパー。用途が多岐にわたる優れものの商品です。取付け当て板付(鉄製)です。

用途台車及び手押し車などの車止めや、駐車場での車のドアの当り止め、出隅(角柱)のコーナーガードとして最適。茶(ブラウン)材質当て板(裏板ベースアングル):鉄材質(本体)軟質塩ビ長さ(mm)1000高さ(mm)19.5寸法W1(mm)45寸法W2(mm)30寸法D1(Φmm)19寸法D2(Φmm)9寸法W3(mm)19
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする