ワンタッチグロメット ホールドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 62974687 品番 T-1475808-P50
参考基準価格(税別)¥8,850 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。
機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。

仕様
使用温度:-20 ℃〜125 ℃
ストレインリリーフ機能
(EN50262:1998適合)
防水・防塵(IP65適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途制御機器用。 トラスコ品番158-9762

商品説明動画

TST 防水・防塵グロメット ホールドタイプ T-14758型[スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする