ワンタッチグロメット ホールドタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード62974714 品番T-1475817-P50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。
機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。

仕様
使用温度:-20 ℃〜125 ℃
ストレインリリーフ機能
(EN50262:1998適合)
防水・防塵(IP65適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途制御機器用。 トラスコ品番159-1357

商品説明動画

TST 防水・防塵グロメット ホールドタイプ T-14758型[スガツネ工業]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62974714 T-1475817-P50 25706258 T-1475817-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業) ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業) 1セット(50個) 7,098 税込7,808 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする