シンエイ[店舗什器・備品]
順番待ち記名台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
色
ブラック
適合サイズ
【用紙設置可能】W400×H330
注文コード
62976140
品番
HM-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色・適合サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
角度調整が可能な順番待ち記名台です。ペンキーパー付きです。(ペンは付属してません)A4サイズが使用可能です。案内プレート付きです
材質
スチール
質量(kg)
7.5
色
ブラック
サイズ
A4
適合サイズ
【用紙設置可能】W400×H330
表示内容
「係りの者がご案内します。お名前をお書きになってお待ちください。」
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500