曜日別特売
HM-82 順番待ち記名台 シンエイ[店舗什器・備品] 62976149

HM-82 順番待ち記名台 シンエイ[店舗什器・備品] 62976149
HM-82 順番待ち記名台 シンエイ[店舗什器・備品] 62976149
HM-82 順番待ち記名台 シンエイ[店舗什器・備品] 62976149

順番待ち記名台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台ブラック適合サイズ【用紙設置可能】W280×H350注文コード62976149品番HM-82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

角度調整が可能な順番待ち記名台です。ペンキーパー付きです。(ペンは付属してません)A4サイズが使用可能です。案内プレート付きです

材質スチール質量(kg)7.5ブラックサイズA4適合サイズ【用紙設置可能】W280×H350表示内容「係りの者がご案内します。お名前をお書きになってお待ちください。」
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする