曜日別特売
CM-A106 耐熱鋼用溶接棒 神戸製鋼 62976402

耐熱鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5kg)棒径(Φmm)3.2注文コード62976402品番CM-A106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

低水素系全姿勢棒で、次のような特性を有します。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。

用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350棒端色:銀色、二次着色:茶色規格(JIS)Z3223 E6216-2C1M、(AWS)A5.5 E9016-B3AWS規格A5.5 E9016-B3伸び(%)(常温)20、(450℃)17引張強度(MPa)(常温)730、(450℃)580JIS規格Z3223 E6216-2C1M電流範囲(A)90~130(下向)、75~115(立向、上向)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする