【エコマーク認定商品】リサイクル折りたたみコンテナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 62978809 品番 CF-S31NR-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

折りたたみコンテナー リサイクルシリーズ
リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用した折りたたみコンテナーです。
リサイクル材を活用することで従来の折りたたみコンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。
なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。

容量(L)33 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×230 ブラック 材質リサイクルPP エコマーク認定認定 有効内寸(mm)493×335×200 外寸(mm)530×366×230 内寸(mm)493×335×205 名入れなし エコマーク認定番号23118008

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする