エアフライヤー 4.5L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62978949 品番YAH-AC120(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

油の準備や処理が不要でヘルシーなエアーフライヤー。
冷凍食品の調理・揚げ物の温め直し、揚げ物以外の調理、焼き菓子、グリル調理もできて便利。
油で揚げず熱風で食材を加熱してヘルシーな仕上がりに。
分離式の網プレートが付いているため、調理時の余分な油も切ることができます。
揚げ物やスペアリブ、スイーツなど、エアフライヤーの活用レシピが付属。
バスケットと網プレートは水洗い対応。

用途
ノンオイルフライヤーとして。
電気 フライヤー エアオーブン ノンオイル ヘルシー ローカロリー 揚げ物 グリル ロースト 卓上 ドーナツ ケーキ 女子会 レシピ ヘルシー料理 ノンオイル コロッケ ポテトフライ フライドポテト 4.5L
質量(kg)3.5 容量(L)4.5 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約0.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×36×30.5 温度調節ダイヤル式 最高約200度 タイマー設定最大30分 使用後の手入方法バスケット・網プレートは丸洗い対応
注意
※5分以下にセットする場合はまず10分以上に回してから、5分以下に戻してセットしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする