曜日別特売
HAB-1520 レジャーシート ピクニックシート 厚手 YAMAZEN(山善) 62978958

HAB-1520 レジャーシート ピクニックシート 厚手 YAMAZEN(山善) 62978958
HAB-1520 レジャーシート ピクニックシート 厚手 YAMAZEN(山善) 62978958
HAB-1520 レジャーシート ピクニックシート 厚手 YAMAZEN(山善) 62978958
HAB-1520 レジャーシート ピクニックシート 厚手 YAMAZEN(山善) 62978958
HAB-1520 レジャーシート ピクニックシート 厚手 YAMAZEN(山善) 62978958
HAB-1520 レジャーシート ピクニックシート 厚手 YAMAZEN(山善) 62978958
HAB-1520 レジャーシート ピクニックシート 厚手 YAMAZEN(山善) 62978958
HAB-1520 レジャーシート ピクニックシート 厚手 YAMAZEN(山善) 62978958
HAB-1520 レジャーシート ピクニックシート 厚手 YAMAZEN(山善) 62978958

レジャーシート ピクニックシート 厚手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(cm)150×200
内容量1枚注文コード62978958品番HAB-1520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

表面は撥水加工でお手入れラクラク。
サッと拭くだけで簡単キレイに。
裏面は断熱性に優れたアルミ素材採用。
防水仕様も兼ねそろえています。
たっぷり入った中綿で優しい座り心地。
コンパクトに収納が可能。
屋外だけではなく室内でも使用できます。

用途
レジャーシート、ピクニックシートとして。
キャンプ アウトドア ピクニック 遠足 厚手 防水 撥水 特大 コンパクト
材質表面:ポリエステル(撥水)、中材:綿、裏面:アルミ(断熱・防水)質量(kg)0.75寸法(cm)150×200収納時寸法(cm)約33×27×11
注意
※本品は洗濯することはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする