キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 インディゴブルー×グレー 注文コード62979159 品番34664
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。
移動に便利なキャスター・排水に便利なドレンコック・天面にはドリンクが置けるカップホルダー付き。

用途
キャンプやアウトドア、釣りなどに。
クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 大容量 大型 お祭り 縁日 ドリンク 飲料 冷やす
材質内側:ポリエチレン、外側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタン 質量(kg)6.3 インディゴブルー×グレー 容量(L)57 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×46.5×50 収納の目安(350ml缶の場合)93本、(2Lペットボトルの場合)11本 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×42.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする