充電式電動のこぎり

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62979414 品番DL-YU271
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

廃材の処分やDIYに使える充電式の電動のこぎりです。軽量なので片手で持て、コードレスなので場所を選ばず使えます。木材はもちろん、塩ビパイプやプラスチックなど簡単に切断することができます。
2種類のブレードが付属しており、用途に併せて使い分けが可能。また、工具なしでブレードを交換できるので手軽です。
スイッチの押し加減で作業条件や素材に合わせて切断速度を無段階に調節可能。薄暗い中でも作業が楽なLEDライトを搭載しています。

仕様安全ロックボタン付き、LEDライト搭載 セット内容本体、ACアダプター、バッテリー、ケース、木材用ブレード、金属・プラ用ブレード 材質ABS、PP 質量(kg)1.1 電源AC100〜240V 入力電圧(V)21 0.75Ah 寸法(cm)約7×19×28 連続使用時間(分)約20 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする