三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
300
光源色
白色
消費電力(W)
74.4
注文コード
62980174
品番
EL-D9013WM/7WAHTZ
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・消費電力
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
段調光機能(100%⇔85%)
連続調光(信号制御)5〜100%
光源色
白色
色温度(K)
4000
クラス
900
器具相当
HID150形
埋込穴(Φmm)
300
タイプ
鏡面コーン
光束(Lm)
9550
消費電力(W)
74.4
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.3
演色指数(Ra)
85
質量(kg)
4.9
定格電圧(V)
100〜242
定格寿命(時間)
40000
使用温度範囲(℃)
5〜35
材質(本体)
アルミダイカスト
枠
鋼板白色塗装
反射板
アルミ鏡面仕上
下面カバー
アクリル拡散
ユニットボックス
鋼板
用途
業務用
配光角度(°)
85
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ユニット別置
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません