EL-D7021WM/7WAHTZ ベースダウンライト 三菱電機 62980375 EL-D7021WM/7WAHTZ ベースダウンライト 三菱電機 62980375

ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)300 光源色白色 消費電力(W)62 注文コード62980375 品番EL-D7021WM/7WAHTZ
参考基準価格(税別)¥95,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は埋込穴・光源色・消費電力など68種類から選べます 他の種類を見る

段調光機能(100%⇔85%)
連続調光(信号制御)5〜100%

光源色白色 色温度(K)4000 クラス700 器具相当HID100形 埋込穴(Φmm)300 タイプ鏡面コーン 光束(Lm)7530 消費電力(W)62 エネルギー消費効率(Lm/W)121.4 演色指数(Ra)85 質量(kg)3.5 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5〜35 材質(本体)アルミダイカスト 鋼板白色塗装 反射板アルミ鏡面仕上 下面カバーアクリル拡散 ユニットボックス鋼板 用途業務用 配光角度(°)40 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ユニット別置
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする