光源色昼白色
色温度(K)5000
クラス700
器具相当HID100形
埋込穴(Φmm)250
タイプ白色コーン
光束(Lm)8370
消費電力(W)62
エネルギー消費効率(Lm/W)135
演色指数(Ra)75
質量(kg)2.9
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5〜35
材質(本体)アルミダイカスト
枠鋼板白色塗装
反射板アルミ白色
下面カバーアクリル拡散
ユニットボックス鋼板
用途業務用
配光角度(°)91
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定