MCシリーズ 反射板枠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 タイプ深枠/鏡面コーン 注文コード62980874 品番EL-D23/1
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は埋込穴・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る

MCシリーズ

タイプ深枠/鏡面コーン 埋込穴(Φmm)100 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上 遮光(°)30 反射板枠プラスチック白色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする