MCシリーズ 反射板枠

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 タイプ傾斜天井用 注文コード62981023 品番EL-D18/3
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は埋込穴・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る

MCシリーズ

タイプ傾斜天井用 傾斜角度(°)10〜30 埋込穴(Φmm)150 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上 反射板枠プラスチック白色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする