質量(kg)1.1
タイプ深枠/鏡面コーン 遮光30°
使用温度範囲(℃)5〜35
消費電力(W)47.1
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.7
光束(Lm)5310
クラス550
配光角度(°)61
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
器具相当FHT42×3灯
反射板プラスチック 銀色鏡面仕上
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック白色
グリーンマーク認定