EL-D21/3(350NM)AHTZ MCシリーズ ベースダウンライト グレアソフト 三菱電機 62982213 EL-D21/3(350NM)AHTZ MCシリーズ ベースダウンライト グレアソフト 三菱電機 62982213

MCシリーズ ベースダウンライト グレアソフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 クラス350 注文コード62982213 品番EL-D21/3(350NM)AHTZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,500
この商品は光源色・クラスなど16種類から選べます 他の種類を見る

MCシリーズ
こだわりの施工方法ですばやく装着
独自の技術による軽量・コンパクト化
段調光機能(100%⇔85%)を搭載
連続調光(信号制御)5〜100%

光源色昼白色 色温度(K)5000 クラス350 器具相当HID70形 埋込穴(Φmm)150 タイプグレアソフト 遮光45° 光束(Lm)3470 消費電力(W)28.7 エネルギー消費効率(Lm/W)120.9 演色指数(Ra)85 質量(kg)0.9 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5〜35 反射板枠プラスチック 白色 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62982213 EL-D21/3(350NM)AHTZ 18879555 EL-D21/3(351NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ 三菱電機 LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ 三菱電機 1セット 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする