呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペンインク/関連品
筆ペンスペアーインキ 顔料 3本組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
62983570
品番
DAN106-99H
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
万年毛筆専用スペアーインキ。
細筆ぺん卓上(7号)・万年毛筆卓上(8号)・万年毛筆写経用(85号)・万年毛筆専用。黒色。
材質
本体:PP/ボール:SUS
寸法(mm)
8 径×52 (1本のサイズ)、外装:50×85×8
型
3本組
品番
DAN106-99H
質量(g)
2(1 本の質量)
内容
3本組
材質(インキ)
水性顔料インキ