- アローエコクッション 矢崎総業(アローエコ) 62987665 - アローエコクッション 矢崎総業(アローエコ) 62987665 - アローエコクッション 矢崎総業(アローエコ) 62987665

アローエコクッション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(65袋) 注文コード 62987665 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

柔らかいまゆ型の緩衝材です。
官製はがきの裁断クズなどを再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。
・使いやすい袋状の小分け仕様
・軽量
・紙特有の柔らかさ
・安心、高品質の日本製
・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合)
・可燃ごみとして処分可能で、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)

用途ワレモノや機械類、食品、贈答品等、輸送物の緩衝材(パッキン)として 長さ(mm)【小袋】370 幅(mm)【小袋】300 質量(g)【小袋】50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※基本的にPE袋梱包での出荷となります。
※個人宅への配送は対応しておりません。
※紙素材を使用しており、燃えやすいので火気等に近づけないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする