FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の トートバッグ
ガゼルポケッタブルトートバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62987848
品番
G-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
引き裂きに強いリップ生地を使用してます。水や汚れをはじく撥水加工。
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約230
容量(L)
約23
機能
撥水
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
33.5×40×17.5