FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
Cドット 5双組
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
62988094
品番
#40
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
薄手タイプで吸湿性が良く、軽作業に最適。すべり止め付。
サイズ
L
質量(g)
40/双
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
23
用途
軽作業
材質
綿100%
色
ホワイト
入数(双)
5
機能
薄手、吸湿性
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
手の平幅(cm)
9.5
ゲージ数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応