床材ズレ防止シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(15枚) 注文コード62988198 品番6300054079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Pタイルやフローリングの平滑なものといった割ときれいな床の上から床材を置く際に、ボンドのような強接着剤だと剥がした際に汚く残るし一方であまりにも接着性が弱いものだとズレてしまうといった問題を解決するために生み出された製品です。全面に貼るというより、ポイントごとに貼る製品となります。床材と床の間に敷くことで摩擦力を高め、床材のズレを防止することができます。また、床材と床の間にクッション層を作ることで床材に直接摩擦が加わるのを防ぎ、傷から守ることができます。そのため、重い家具を置いている場合や頻繁に床を掃除する場合に特に有効です。施工も両面テープで簡単にでき、専門的な知識や工具は必要ありません。

用途小さなお子様やペットがいるご家庭に。 仕様●300角必要枚数(枚):4●500角必要枚数(枚):5●分割:中12●対応床:Pタイル、平滑なフローリング 質量(g)(1枚あたり)50 短辺(mm)195 長辺(mm)297 加工両面テープ付き 仕上キスカット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※床材の目地と平行になるように貼ってください。貼った後は、しっかりと押さえて接着力を高めてください。劣化していないか、剥がれていないか定期的に確認してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする