商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台
注文コード62988347
品番HS-C170 VBR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
高さが約170cmあるので、ロングコートやワンピースなど 丈の長い服の収納に便利です。
丸みのある上フレームには、人体ハンガーが ずれ落ちないように ストッパーとして鉄玉を施しています。
中段のハンガーパイプは、2段階(15cm間隔)で高さ調整が可能です。
中段のハンガーパイプを上で設定すると、上段と下段の両方にシャツ類を掛けることができます。
お部屋のイメージを損なわず、衣服や小物をディスプレイ感覚で収納します。
木目調で温かみのある下棚は、鞄や小物を置けて便利です。
フレームはマットなアイアンティストの塗装です。
耐荷重:ハンガー(上段)20kg,ハンガー(中段)10kg,下棚10kg,全体耐荷重20kg