用途大人も子供も使える姿勢をサポートする椅子。チェア/椅子/イス/チェアー/大人/姿勢/デスクチェア/クッション/パソコンチェア/学童チェア/学童椅子/在宅勤務/テレワーク
セット内容プロポーションチェア×1、補助クッション×1
材質本体:天然木(ラッカー塗装)、座部:アクリル/ウレタンフォーム/合板
質量(kg)チェア:7
色ブラック(脚こげ茶)
耐荷重(kg)80
組立時間約40-60分
適応身長(cm)110以上
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)チェア:49.5×61-68×43〜64、補助クッション:46×25.5×5.5