三菱電機
MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 深枠/白色コーン遮光30°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
62991679
品番
EL-D06/2(061WWM)AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
80
種類から選べます
他の種類を見る
MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化
光源色
温白色
色温度(K)
3500
クラス
60
器具相当
FHT16形/白熱電球60形
埋込穴(Φmm)
125
タイプ
一般
光束(Lm)
530
消費電力(W)
4.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.7
演色指数(Ra)
85
質量(kg)
0.5
定格寿命(時間)
40000
使用温度範囲(℃)
5~35
反射板枠
プラスチック 白色
反射板枠タイプ
深枠/白色コーン遮光30°
電圧(V)
100~242
LED
LED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)
83
グリーン購入法
適合
調光率(%)
5~100
調光の可否
可
グリーンマーク
認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません