曜日別特売
EL-D07/2(101DM)AHN MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 深枠/鏡面コーン遮光30° 三菱電機 62992503

 

EL-D07/2(101DM)AHN MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 深枠/鏡面コーン遮光30° 三菱電機 62992503
EL-D07/2(101DM)AHN MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 深枠/鏡面コーン遮光30° 三菱電機 62992503

MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 深枠/鏡面コーン遮光30°

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード62992503品番EL-D07/2(101DM)AHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500

MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化

光源色昼光色色温度(K)6500クラス100器具相当THT24形/白熱電球100形埋込穴(Φmm)125タイプ一般光束(Lm)850消費電力(W)6.9エネルギー消費効率(Lm/W)123.1演色指数(Ra)85質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色定格固定出力反射板プラスチック銀色鏡面仕上反射板枠タイプ深枠/鏡面コーン遮光30°電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵配光角度(°)57グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする