曜日別特売
EL-D18/3(201WWM)AHN MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 傾斜天井用 三菱電機 62998584

 

EL-D18/3(201WWM)AHN MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 傾斜天井用 三菱電機 62998584
EL-D18/3(201WWM)AHN MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 傾斜天井用 三菱電機 62998584

MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 傾斜天井用

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード62998584品番EL-D18/3(201WWM)AHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800

MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化

光源色温白色色温度(K)3500クラス200器具相当FHT42形埋込穴(Φmm)150タイプ一般光束(Lm)1700消費電力(W)15.1エネルギー消費効率(Lm/W)112.5演色指数(Ra)85質量(kg)0.6定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色定格固定出力反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上反射板枠タイプ傾斜天井用電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする